pt pf 変換のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
157件の「pt pf 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PT PF」、「1/2 3/8 変換」、「ニップル 管継手 20A 13A」などの商品も取り扱っております。
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質 SUS304 形状 ソケット 使用圧力(MPa) 6.9以下 ねじの種類 PT(管用テーパ) 使用温度(℃) -50~150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状 ソケット 使用流体 水、空気、油
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ブッシュ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ 1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 22 二面幅H(mm) 17 寸法L(mm) 16 質量(g) 19.5 トラスコ品番 808-4683
1個
359 税込395
当日出荷

材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)